Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 2kV; U2J; ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 2kV; U2J; ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 2kV; U2J; ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31A7U3D680JW31D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A7U3D680JW31D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 68pF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,60*
€ 285,124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,72*
€ 269,7968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,60*
€ 263,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,68*
€ 251,8992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,56*
€ 226,7664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.