Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 1kV; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 1kV; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 1kV; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31A5C3A331FWA1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A5C3A331FWA1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,33nF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,04*
€ 335,6276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,24*
€ 334,6756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,44*
€ 289,6936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,72*
€ 288,8368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,40*
€ 264,656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.