Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM3195C1H103JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM3195C1H103JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6603*
€ 0,78576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.