Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR71E105KA99L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR71E105KA99L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.