Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR71C475KA73L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR71C475KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.