Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR71C225KA12L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR71C225KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.