Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR61E226ME44L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61E226ME44L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,15*
2 Tage
165
3
€ 5,95*
ab € 0,1112*
€ 0,1891*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0771*
€ 0,4275*
1 Tag
26859
5
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,456*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.