Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM216R71H103KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM216R71H103KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10nf 50v
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.