Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM2165C2A272JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM2165C2A272JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,7nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,24*
€ 87,1556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,16*
€ 84,6804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,56*
€ 80,3964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.