Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM2165C1H101JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM2165C1H101JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0764*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.