Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R71H102KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71H102KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00375*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02037*
€ 0,02424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00562*
€ 0,00669
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00473*
€ 0,00563
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.