Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R71E224KA88D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71E224KA88D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0181*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0296*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,017*
€ 0,1354*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R8BB224
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.