Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R61E106MA73D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61E106MA73D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,0765*
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,18*
2 Tage
162738
10
€ 14,99*
ab € 0,0591*
€ 0,2165*
2 Tage
16451
1
€ 5,95*
ab € 1,2296*
€ 2,2027*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.