Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R61C225KE15D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61C225KE15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.