Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X5R; ±20%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X5R; ±20%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X5R; ±20%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R61C106MA73D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61C106MA73D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2796
3
€ 5,95*
ab € 0,0629*
€ 0,107*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0324*
€ 0,1559*
1 Tag
39335
10
€ 14,99*
ab € 0,0535*
€ 0,1835*
25
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,229*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,559* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.