Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM1885C1H221JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C1H221JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0384*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.