Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM1885C1H101JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C1H101JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.