Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM155R71H222KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H222KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00254*
€ 0,00402*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00386*
€ 0,13486*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13486*
€ 0,16048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01519*
€ 0,01808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.