Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM155R71H152KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H152KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.