Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM155R71H104KE14D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H104KE14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00375*
€ 0,00694*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00346*
€ 0,0148*
2 Tage
8655
25
€ 5,95*
ab € 0,1057*
€ 0,1829*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00709*
€ 0,00844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00561*
€ 0,00668
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00502*
€ 0,00597
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00474*
€ 0,00564
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.