Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM155R61E104KA87D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R61E104KA87D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11861*
€ 0,14115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01767*
€ 0,02103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01066*
€ 0,01269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00729*
€ 0,00868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.