Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-GRM1555C1H1R2CA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H1R2CA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.