Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM1555C1H102JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H102JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,00468*
€ 0,00939*
50
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0325*
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0741*
1 Tag
475
25
€ 5,95*
ab € 0,073*
€ 0,1413*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.