Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 2,5V; X6T; ±20%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 2,5V; X6T; ±20%; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 2,5V; X6T; ±20%; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM033D80E225ME47D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033D80E225ME47D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X6T
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 2,5V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,20*
€ 426,258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,90*
€ 411,621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,70*
€ 399,483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,00*
€ 392,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,65*
€ 362,5335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.