Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 2,5V; X6S; ±20%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 2,5V; X6S; ±20%; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 2,5V; X6S; ±20%; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM033C80E224ME15D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033C80E224ME15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X6S
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 2,5V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.