Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,03÷7,2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,03÷7,2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,03÷7,2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-GRL18-P1137
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GRL18-P1137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,03...7,2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: PL20A;PL40A;PL80A;P250
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,76*
€ 88,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 85,45*
€ 109,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.