Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -25÷55°C; OUT: PNP / NO; 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick GRF Optischer Punktpegelschalter Füllstandsschalter Edelstahl NO, PNP G1/2-Gewinde bis 16bar -25°C / +55°C
Sick GRF Optischer Punktpegelschalter Füllstandsschalter Edelstahl NO, PNP G1/2-Gewinde bis 16bar -25°C / +55°C
Sick GRF Optischer Punktpegelschalter Füllstandsschalter Edelstahl NO, PNP G1/2-Gewinde bis 16bar -25°C / +55°C
Artikel-Nr.:
     2805-GRF18S-F234LV
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1092958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SICK
Montage: G 1/2"
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Anwendung: Flüssigkeiten
Betriebsdruck: max. 16bar
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensor-Art: optisch
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,73*
€ 91,48*
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 95,26*
€ 5,46*
ab € 78,62*
€ 97,45*
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 101,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,18*
€ 106,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.