Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil; 996l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselventil; 996l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/4"
Drosselventil; 996l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-GRE-1/4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0...10bar
Gewinde-Art: Außenring
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Lärmdämpfer
Durchfluss: 996l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 15,59*
2 Tage
660
€ 8,90*
ab € 11,44*
€ 15,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,52*
€ 17,43*
€ 5,46*
ab € 14,90*
€ 19,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,47*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.