Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 250V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 250V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 250V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GQM1875C2E470JB12D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM1875C2E470JB12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 47 pf
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: GQM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,138*
€ 0,16*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 372,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.