Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,4pF; 250V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,4pF; 250V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,4pF; 250V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-GQM1875C2E2R4BB12D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM1875C2E2R4BB12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,4pF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: GQM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,08103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,84*
€ 466,2896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,28*
€ 456,1032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,08*
€ 417,7852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,68*
€ 404,2192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,12*
€ 385,7028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.