Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 24VDC; Ø8mm; IP67; Lötverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 24VDC; Ø8mm; IP67; Lötverbindung
Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 24VDC; Ø8mm; IP67; Lötverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-GQ8F-D/R/24
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     GQ8F-D/R/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: ONPOW
Frontplattenstärke: 1...10mm
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.