Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷18VDC; 0÷3A; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷18VDC; 0÷3A; Stecker: EU
Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷18VDC; 0÷3A; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-GPS-1830D
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPS-1830D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...18V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 128x145x285mm
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤0,5mVrms
Stromstabilisierung: ≤0,2%+ 3mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 3mV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 230,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 188,04*
€ 230,22*
Frei Haus
ab € 189,58*
€ 232,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.