Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm; Leistung (Erwärmungszeit): 400W; 2min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole; Ø: 11mm; Leistung (Erwärmungszeit): 400W; 2min
Heißklebepistole; Ø: 11mm; Leistung (Erwärmungszeit): 400W; 2min
Artikel-Nr.:
     2805-GPRO400
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     GLUE PRO 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STEINEL
Betriebstemperatur: 40...230°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Durchmesser der Sticks: 11mm
Leistung (Erwärmungszeit): 400W
Leistung (Betrieb): 110W
Eigenschaften der Pistolen: Klebestift wird durch Drücken des Abzugs nach vorn zur Heizspirale geschoben;sehr ergiebig;Temperaturregulator möglich;professionell;LCD-Anzeige
Erwärmungszeit: 2min
Ergiebigkeit: 1500 g/h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.