Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 100kΩ; THT; 4040K; -40÷300°C; ±1%; 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-GP104L8F
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     GP104L8F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...300°C
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±1%
Leitungslänge: 25,4mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4040K
Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 6,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,97*
€ 13,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.670,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.