Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE GP104L8F NTC THERMISTOR, 100K, WIRE LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888865
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     GP104L8F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Beta-Wert (K): 4040 K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, LITTELFUSE, GP104L8F, 2888865, 288-8865
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 5,90*
    ab € 5,42*
    € 6,77*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,97*
    € 13,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.