Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B
Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B
Artikel-Nr.:
     2805-GP-ARM-1V
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     GANGPRO-ARM-1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: USB B;14pin
Setinhalt: Adapter;Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B
Schnittstelle: JTAG;SWD;cJTAG
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Unterstützung für MCU eines einzelnen Herstellers
Architektur-Art: Cortex M0;Cortex M3;Cortex M4;Cortex M7;MSP432
Anschlussgeräte: MICROCHIP;SILICON LABS;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;CYPRESS;RENESAS;ACTIVE-SEMI;ANALOG DEVICES;MARVELL;MAXIM INTEGRATED;NORDIC SEMICONDUCTOR;NXP;SILERGY
Betriebssystem: Windows XP;Windows 7;Windows 2000;Windows 8;Windows 10
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.