Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; Spanner; L. Gewinde: 50mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 50mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: orange
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 50mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: orange
Artikel-Nr.:
     2805-GN927.4-101M8-50AO
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 927.4-101-M8-50-A-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 orange
klemmhebel m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 50mm
Hebel-Art: Spanner
Korpusfarbe: orange
Hebellänge: 101mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Ausführung: verstellbar
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M8
Herstellerserie: GN 927.4
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.