Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; Spanner; L. Gewinde: 30mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 30mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: silber
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 30mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: silber
Artikel-Nr.:
     2805-GN927.4-101M1030AS
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 927.4-101-M10-30-A-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 30mm
Hebel-Art: Spanner
Korpusfarbe: silber
Hebellänge: 101mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Ausführung: verstellbar
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M10
Herstellerserie: GN 927.4
Weitere Suchbegriffe: elesa+ganter spannhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.