Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; Spanner; L. Gewinde: 60mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 60mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: natürlich
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 60mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-GN927.3-101-M8-60A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 927.3-101-M8-60-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8
klemmhebel
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 60mm
Hebel-Art: Spanner
Korpusfarbe: natürlich
Hebellänge: 101mm
Material des Handgriffs: Edelstahl
Ausführung: verstellbar
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M8
Weitere Suchbegriffe: elesa+ganter spannhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.