Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Innen; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN751-8-16-M8-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 751-8-16-M8-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
gabelgelenk stahl
gabelgelenk
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Länge: 16mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.