Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; rechtsdrehend,Innen; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN751-5-10-M5-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 751-5-10-M5-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
gabelgelenk stahl
gabelgelenk
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 5mm
Länge: 10mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.