Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 14mm; M14; 2; rechtsdrehend,Innen; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 14mm; M14; 2; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Gabelgelenke; ØÖffn: 14mm; M14; 2; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN751-14-28-M14-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 751-14-28-M14-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
gabelgelenk stahl
gabelgelenk
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 14mm
Länge: 28mm
Gewinde: M14
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.