Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; verstellbar; L.Hebel: 63mm; H.Hebel: 31mm; Korpus: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN302.2-63-M8-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 302.2-63-M8-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 innengewinde
klemmhebel m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Hebel-Art: verstellbar
Hebelhöhe: 31mm
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 63mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Montage Element-Typ: Hebel
Innengewinde: M8
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.