Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; verstellbar; L.Hebel: 63mm; H.Hebel: 31mm; Korpus: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN302.2-63-M8-40SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 302.2-63-M8-40-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8x20 schwarz
klemmhebel m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Hebel-Art: verstellbar
Hebelhöhe: 31mm
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 63mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M8
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.