Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; verstellbar; L.Hebel: 63mm; H.Hebel: 31mm; Korpus: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN302.2-63-M6-40SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 302.2-63-M6-40-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6 x 50 schwarz
klemmhebel m6
Hersteller: ELESA+GANTER
Hebel-Art: verstellbar
Hebelhöhe: 31mm
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 63mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M6
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.