Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; verstellbar; L. Gewinde: 80mm; L.Hebel: 108mm; H.Hebel: 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN101.1-30M16-80OS
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 101.1-30-M16-80-OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m16 orange
klemmhebel
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 80mm
Hebel-Art: verstellbar
Hebelhöhe: 76mm
Korpusfarbe: orange
Hebellänge: 108mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M16
Bolzenmaterial: Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.