Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M810I
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MAVOWATT 30 TR2510B PACKAGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
gossen metrawatt digital multimeter
multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Ni-MH 7,2V 2700mAh x1
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Netz-Art: 3-phasig
Setinhalt: Stromzangen 4 Stk. TR251OB
Schnittstelle: Ethernet (optional);RS232 (optional);USB (optional)
Entspricht Norm: IEC 61000-4-30;EN 50160;IEC EN 61000-4-7;IEC 61000-4-15;IEEE 1159;IEEE 519;IEEE1453
Abmessungen: 300x203x64mm
Passendes Zubehör: GM-Z817T;GM-Z818G;GM-Z818H;GM-Z818O
Standardausstattung: Schutzhülle;Netzladegerät;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Messkabel GM-Z803H
Zusatzfunktionen: Oszilloskop;Spektrumsanalysator;Multimeter;Datenlogger
Messgerät-Eigenschaften: grafische Darstellung von Messergebnissen;4 Spannungseingänge bis 600V RMS;4 Stromeingänge;Energieüberwachung und -protokollierung;eingebaute unterbrechungsfreie Stromversorgung für 3 Stunden Arbeit;8 unabhängige Eingangskanäle;automatische Konfiguration / Erkennung von Messungsart / Netzwerktyp;Problemlösungsfunktion;Systemtest
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Gewicht mit Batterie: 1,9kg
Genauigkeit: 0,1%
Herstellerserie: MAVOWATT 30
Messung: Spannung AC;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Energie;Scheitelfaktor;Faktor K Transformatoren;Phasenverschiebungsfaktor (DPF);THD;TID
Frequenzbereichsmessung: 45...65Hz;15Hz...20kHz
Batterie/Akku: Akku Ni-MH 7,2V 2700mAh x1
Software: DranView 7
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.886,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.993,59*
€ 8.322,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.961,80*
€ 8.284,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.887,38*
€ 8.195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.886,96*
€ 8.195,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.