Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LCD,LED; Abtasten: 2x/s; VAC: 12÷690V; 0÷500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: elektrisch; LCD,LED; Abtasten: 2x/s; VAC: 12÷690V; 0÷500Hz
Tester: elektrisch; LCD,LED; Abtasten: 2x/s; VAC: 12÷690V; 0÷500Hz
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M630J
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     PROFISAFE 690L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: -15...45°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;LED
Dichtheitsklasse: IP65
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V;CAT III 690V
Abtaster-Typ: elektrisch
Abmessungen: 231x48x37mm
Standardausstattung: Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Polarisierungsanzeige;Drehstromrichtungsanzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;batteriefreies Aufdecken von Spannungen
Durchgangsprüfung: 0Ω...1000kΩ
Abtasten: 2x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Stetigkeit
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 0...500Hz
DC Spannungsmessbereich: 12...690V
AC Spannungsmessbereich: 12...690V
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(3% + 4 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(3% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 142,53*
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 143,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,98*
€ 144,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,00*
€ 151,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 136,48*
€ 164,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611D
ab € 45,42*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611F
ab € 77,47*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611E
ab € 55,30*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M630G
ab € 302,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.