Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 300mV÷600V; PROFITEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GM-M535E
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SECULIFE IP IQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
schutzmaßnahmenprüfgerät gossen met...
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: -5...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 260x330x90mm
Schnittstelle: RS232;USB;Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;VDE 0411;CAT IV 300V;CAT III 500V
Messwertspeicher: 50000
Passendes Zubehör: GM-Z503X;GM-Z503Y;GM-Z502H;GM-Z502R;GM-GTZ3196000R0001;GM-Z503F;GM-Z503G;GM-Z503W
Standardausstattung: Transportgürtel;USB-Kabel;Akkuladegerät;2 Stk. Krokodilklemmen;Bedienungsanleitung;Kalibrierungszertifikat DAkkS;2-poliger Messadapter mit Verlängerungskabel
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;automatische Testsequenz
Messgeräte-Typ: Elektroinstallation
Test: IMD;residual current circuit breakers;N-PE reversal
Schutzschaltertest RCD: allgemeine Anwendung
Herstellerserie: PROFITEST
Messung: Spannung AC;Isolationswiderstand;Zeitspanne zum Auslösen der RCD Schalter;Erdungswiderstand;Leck strom;Spannungsabfall;Phasenreihenfolge;contact voltage without tripping the RCCB
AC Spannungsmessbereich: 300mV...600V
Messbereich des Erdungswiderstands: 0,1...9,99kΩ
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V x8
Software: IZYTRONIQ BUSINESS Starter
Anschlüsse für das Land: Europa
Isolationswiderstandsmessbereich: 50kΩ...499MΩ
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 1 digit)
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(5% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: schutzmaßnahmenprüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.101,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,61*
€ 2.500,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,23*
€ 2.484,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,30*
€ 2.433,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,11*
€ 2.406,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.