Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; 1-Kanal,geregelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GM-K158A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     LABKON P800 35/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: rack 19" (optional)
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 180...265V AC
Ausgangsspannung: 0...35V DC
Ausgangsstrom: 0...22,5A
Schnittstelle: RS232;GPIB (optional);USB (optional)
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 787,5W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Abmessungen: 226x110x414mm
Passendes Zubehör: GM-Z990A;GM-K890A;GM-K891A
Standardausstattung: Holster;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: Auto Test Funktion;Kalibrierungsfunktion;Einstellungsspeicherung 10;bedient SCPI
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Herstellerserie: LABKON P
Netzteil-Art: geregelt;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤10mVrms;≤20mVpp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.671,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,77*
€ 2.210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,88*
€ 2.193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,96*
€ 2.102,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,38*
€ 2.048,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,00*
€ 1.988,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.